{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ER-Spannmutter für Dichtscheiben | |
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Rozwartość klucza s | 25 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 34 mm | |
| Długość całkowita L | 19,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| maks. moment dokręcania | 100 Nm | |
| Norma | DIN 6499D | |
| Kształt nakrętki | 6-kątny |
| Numer artykułu | 309616 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002087552 |