Ecrous de serrage ER pour disques d’étanchéité, pour ER: 40

Réf.: 309616 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannmutter für Dichtscheiben
Diamètre extérieur D 63 mm
Longueur totale L 30,5 mm
Type de produit ecrous de serrage
Couple de serrage max. 240 Nm
Norme DIN 6499D
Forme écrou rainure

Identification et classification

Référence article 309616 40
EAN / GTIN 2050002087583

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec goujures.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 − 309740.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.
Disques d’étanchéité 309622; 309624; 309628; 309632.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!