Wiertła stopniowe, metryczne 4-12 mm

Nr art.: 30960MVB412
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 CYL
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 175 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 5
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu N
Nazwa produktu (typ) H
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30960MVB412
EAN / GTIN 082472309607
Numer producenta 30960MVB412
Numer L L51190 234
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Patented double flute quickly cuts clean, burr-free, round holes
  • Split-point design eliminates the need for center punching, for fast work without ″wandering″
  • Steam-oxidized coating for longer life
  • Improved spiral flute for fast chip evacuation
  • Application of LENOX PROTOOL LUBE® recommended for longer tool life

Zawartość:

1 piece