{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HSS | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di prodotto | Punte a gradino | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | CYL | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo LS | 175 mm | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 12 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Numero di gradini | 5 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Forma di affilatura | N | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro passante | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) |
| Codice articolo | 30960MVB412 | |
| EAN / GTIN | 082472309607 | |
| Codice del produttore | 30960MVB412 | |
| Numero-L | L51190 234 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |