Foret étagé métrique 4-12 mm

Réf.: 30960MVB412
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Type de produit foret étagé
Nombre de lèvres Z 2
Type de barre Queue cylindrique
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 CYL
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Longueur queue LS 175 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, min. Dc min. 4 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 12 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de marches 5
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) H
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)

Identification et classification

Référence article 30960MVB412
EAN / GTIN 082472309607
Réf. fabricant 30960MVB412
Article hors catalogue L51190 234
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Une double rainure de serrage brevetée coupe rapidement des trous ronds propres et sans bavures
  • La construction Splitpoint ne nécessite pas de pointage, pour un travail rapide sans ″migration″
  • Un revêtement oxydé à la vapeur pour une plus grande durabilité
  • Une rainure en spirale améliorée pour une évacuation rapide des copeaux
  • L'utilisation de LENOX PROTOOL LUBE® est recommandée pour une plus longue durée de vie de l'outil

Contenu:

1 pièce