Stopenjski sveder, metrični, 4-12 mm

Št. art.: 30960MVB412
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
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka stopenjski svedri
Število rezil Z 2
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 CYL
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala LS 175 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Premer rezila, min. Dc min. 4 mm
Premer rezila, maks. Dc max. 12 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število stopnic 5
Smer sukanja desni
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) H
Uporaba pri načinu vrtanja skoznja izvrtina
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 30960MVB412
EAN/GTIN 082472309607
Številka proizvajalca 30960MVB412
L-število L51190 234
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Patentirana dvojna drsnica hitro izreže čiste okrogle luknje brez ostružkov
  • Načrt z razcepno točko odpravlja potrebo po sredinskem luknjanju, za hitro delo brez ″tavanja″
  • Parno oksidiran premaz za daljšo življenjsko dobo
  • Popolnjena spiralna drsnica za hitro odvajanje drobirja
  • Priporočena uporaba LENOX PROTOOL LUBE® za daljšo življenjsko dobo orodja

Vsebina:

1 kos