• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer Vari-Bit metrisch 4-12 mm

Artikel-Nr.: 30960MVB412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Stufenbohrer
Anzahl Schneiden Z 2
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 CYL
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 175 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 12 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Anzahl Stufen 5
Drallrichtung rechts
Anschliffform N
Produktbezeichnung (Typ) H
Verwendung bei Bohrungsart Durchgangsloch
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30960MVB412
EAN / GTIN 082472309607
Herstellernummer 30960MVB412
L-Nummer L51190 234
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Patentierte Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, gratfreie, runde Löcher
  • Durch Splitpoint-Konstruktion kein Ankörnen erforderlich, für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“
  • Dampfoxidierte Beschichtung für längere Haltbarkeit
  • Verbesserte Spiralnut für schnelle Spanabführung
  • Anwendung von LENOX PROTOOL LUBE® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer

Inhalt:

1 Stück