Burghiu în trepte metric 4-12 mm

Cod articol.: 30960MVB412
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Burghiu în trepte
Număr de tăişuri Z 2
Tip prindere Coadă cilindrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 CYL
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 175 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 12 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de trepte 5
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) H
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)

Identificare și clasificare

Cod articol 30960MVB412
EAN / GTIN 082472309607
Număr producător 30960MVB412
L-Număr L51190 234
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Canelura dublă patentată taie rapid găuri rotunde, curate, fără bavuri
  • Designul cu vârfuri de divizare elimină necesitatea perforării centrale, pentru o lucrare rapidă fără ″rătăcire″
  • Rezervă oxidată cu abur pentru o durată de viață mai lungă
  • Canelură spiralată îmbunătățită pentru evacuarea rapidă a așchiilor
  • Aplicarea LENOX PROTOOL LUBE® recomandată pentru o durată de viață mai lungă a sculei

Conţinut:

1 bucată