{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS | |
| Belægning | TiN | |
| Produkttype | trinbor | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | CYL | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Længde, skaft LS | 175 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 4 mm | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 12 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal trin | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Slibeform | N | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Anvendelse ved boringstype | gennemgangshul | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) |
| Artikelnummer | 30960MVB412 | |
| EAN/GTIN | 082472309607 | |
| Producentnummer | 30960MVB412 | |
| L-nummer | L51190 234 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |