{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
ER-Mini-Spannmutter, für ER: 25
|
|
| Diámetro exterior D |
35 mm
|
|
| Longitud total L |
21 mm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Superficie |
templado, rectificado
|
|
| Tipo de producto |
Tuerca de apriete
|
|
| Material |
acero
|
|
| Par de apriete máx. |
45 Nm
|
|
| Norma |
DIN 6499
|
| Número de artículo | 309605 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515040723 | |
| Número del fabricante | 309605 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |