Wiertła stopniowe 12,5-25 mm

Nr art.: 30882VB2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powłoka bez powłoki
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 -
Sposób mocowania Czop
Min. średnica skrawania Dc min. 12,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 25 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu Z
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30882VB2
EAN / GTIN 082472308822
Numer producenta 30882VB2
Numer L L51190 39
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Patented double flute quickly cuts clean, burr-free, round holes
  • Split-point design eliminates the need for center punching, for fast work without ″wandering″
  • Steam-oxidized coating for longer life
  • Improved spiral flute for fast chip evacuation
  • Application of LENOX PROTOOL LUBE® recommended for longer tool life

Zawartość:

1 piece