Punta a gradino 12,5 - 25 mm

Codice art.: 30882VB2
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
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Punte a gradino
Numero taglienti Z 2
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 -
Tipo di attacco Attacco
Diametro tagliente, min. Dc min. 12,5 mm
Diametro tagliente, max. Dc max. 25 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura Z
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30882VB2
EAN / GTIN 082472308822
Codice del produttore 30882VB2
Numero-L L51190 39
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • La doppia scanalatura brevettata taglia rapidamente fori rotondi, puliti e privi di bave
  • Il design a punta spaccata elimina la necessità di punzonare il centro, per un lavoro veloce senza ″vagare″
  • Rivestimento ossidato a vapore per una maggiore durata
  • Scanalatura a spirale migliorata per una rapida evacuazione dei trucioli
  • L'applicazione di LENOX PROTOOL LUBE® è consigliata per una maggiore durata dell'utensile

Contenuto:

1 Pezzo