Broca escalonada 12,5-25 mm

Número de artículo: 30882VB2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de producto Broca escalonada
Cantidad de cortes Z 2
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 -
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del filo, mín. Dc min. 12,5 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 25 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado Z
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 30882VB2
EAN / GTIN 082472308822
Número del fabricante 30882VB2
Número L L51190 39
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • El doble filo patentado corta rápidamente orificios redondos, limpios y sin rebabas
  • El diseño de punta dividida elimina la necesidad de punzonado central, para un trabajo rápido sin ″vagabundeo″
  • Recubrimiento oxidado al vapor para una mayor vida útil
  • Filo espiral mejorado para una rápida evacuación de la viruta
  • Se recomienda la aplicación de LENOX PROTOOL LUBE® para una mayor vida útil de la herramienta

Contenido:

1 Pieza