Trinbor 12,5-25 mm

Art.-nr.: 30882VB2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Produkttype trinbor
Antal skær Z 2
Holdertype Cylinderskaft
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 -
Holdertype tapper
Skærediameter, min. Dc min. 12,5 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 25 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Snoningsretning højre
Slibeform Z
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30882VB2
EAN/GTIN 082472308822
Producentnummer 30882VB2
L-nummer L51190 39
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Patenteret dobbelt fløjte skærer hurtigt rene, gratfrie, runde huller
  • Splitpunktsdesign eliminerer behovet for centerstansning, for hurtigt arbejde uden ″vandring″
  • Damp-oxideret belægning for længere levetid
  • Forbedret spiralfløjte for hurtig spånudtagning
  • Anvendelse af LENOX PROTOOL LUBE® anbefales for længere levetid af værktøjet

Indhold:

1 stk.