Foret étagé 12,5-25 mm

Réf.: 30882VB2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Revêtement sans revêtement
Type de produit foret étagé
Nombre de lèvres Z 2
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 -
Type d’attachement tenon
Diamètre des dents, min. Dc min. 12,5 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 25 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage Z
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite

Identification et classification

Référence article 30882VB2
EAN / GTIN 082472308822
Réf. fabricant 30882VB2
Article hors catalogue L51190 39
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Une double rainure de serrage brevetée coupe rapidement des trous ronds propres et sans bavures
  • La construction Splitpoint ne nécessite pas de pointage, pour un travail rapide sans ″migration″
  • Un revêtement oxydé à la vapeur pour une plus grande durabilité
  • Une rainure en spirale améliorée pour une évacuation rapide des copeaux
  • L'utilisation de LENOX PROTOOL LUBE® est recommandée pour une plus longue durée de vie de l'outil

Contenu:

1 pièce