Stupňovitý vrták 12,5-25 mm

Č. pol.: 30882VB2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Kódovanie miesta rezu podľa ISO TS 13399-60 -
Druh upnutia čap
Priemer rezných hrán, min. 12,5 mm
Priemer rezných hrán, max. 25 mm
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán tolerancia výrobcu
Počet rezných hrán 2
Smer skrutkovice pravé
Tvar skosenia Z
Povrchová úprava bez povlaku
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Smer rezania pravorezné
Druh produktu stupňovitý vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 30882VB2
EAN/GTIN 082472308822
Číslo výrobcu 30882VB2
Číslo L L51190 39
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Patentovaná dvojitá drážka rychle vyřezává čisté kulaté otvory bez otřepů
  • Konstrukce s děleným hrotem eliminuje potřebu středového děrování, pro rychlou práci bez ″bloudění″
  • Povlak oxidovaný parou pro delší životnost
  • Vylepšená spirálová drážka pro rychlý odvod třísek
  • Doporučuje se použití maziva LENOX PROTOOL LUBE® pro delší životnost nástroje

Obsah:

1 kus