Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A, z otworem ⌀ 7 mm, do stożka niesamohamownego: 40

Nr art.: 308633 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
305 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica otworu 7 mm
Średnica kołnierza D 23 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M M16
Mocowanie SK 40
Długość całkowita L 54 mm
Średnica głowicy D1 19 mm
Długość wysięgu L1 29 mm
Kątowniki α 15 stopni
Z otworem tak
Z kołnierzem tak
Uszczelnione tak
Maks. moment dokręcania 50 Nm
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308633 40
EAN / GTIN 4069515028790
Numer producenta 308633 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

  • do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
  • w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
  • w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.
ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.