Aantrekbouten Mori-Seiki, afgedicht, vorm A, Met boring ⌀ 7 mm, geschikt voor conus: 40

Artikelnummer: 308633 40
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.873 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor conus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aantrekbouten-norm: ISO 7388-3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Boringeigenschap Met boring ⌀ 7 mm
Aantrekbouten-norm ISO 7388-3
Kraag-⌀ D 23 mm
Kop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 54 mm
L1 29 mm
Schroefdraad M M16
Hoek A 15 graden
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Producttype Aantrekbouten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308633 40
EAN/GTIN 4069515028790
Nummer fabrikant 308633 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

  • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
  • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Tip:

afgedicht − met O-ring.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.
ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan