Užtraukimo varžtas, užsandarintas Mori-Seiki, sandarus, Forma A, su kiauryme ⌀ 7 mm, tinka kūgiui: 40

Prekės Nr.: 308633 40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 992 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kūgiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Užtraukimo varžtų standartas: ISO 7388-3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Kiaurymės charakteristika su kiauryme ⌀ 7 mm
Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388-3
Riebokšlio ⌀ D 23 mm
Galvutės ⌀ D1 19 mm
Bendras ilgis L 54 mm
L1 29 mm
Sriegis M M16
Kampas A 15 laipsniai
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas, užsandarintas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308633 40
EAN / GTIN 4069515028790
Gamintojo numeris 308633 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Užsandarintas - O žiedu.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.