Utahovací čep Mori-Seiki, utěsněno, tvar A, s otvorem ⌀ 7 mm, vhodné pro strmý kužel: 40

Artiklové číslo: 308633 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
305 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro strmý kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 7 mm
Průměr nákružku D 23 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M M16
Pro upínač SK 40
Celková délka L 54 mm
Průměr hlavy D1 19 mm
Nepodepřená délka L1 29 mm
Úhel α 15 stupeň
S otvorem ano
S nákružkem ano
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm
Materiál Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308633 40
EAN / GTIN 4069515028790
Číslo výrobce 308633 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.