Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A, mit Bohrung ⌀ 7 mm, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308633 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung 7 mm
Durchmesser Bund D 23 mm
Produktart Anzugsbolzen
Gewinde M M16
für Aufnahme SK 40
Länge gesamt L 54 mm
Kopfdurchmesser D1 19 mm
Auskraglänge L1 29 mm
Winkel α 15 Grad
mit Bohrung ja
mit Bund ja
abgedichtet ja
Anzugsdrehmoment max. 50 Nm
Material Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308633 40
EAN / GTIN 4069515028790
Herstellernummer 308633 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.