{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sopii ISO-varteen | 40 | |
| Porausominaisuus | reikä, ⌀ 7 mm | |
| Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
| Laipan ⌀ D | 23 mm | |
| Pään ⌀ D1 | 19 mm | |
| Kokonaispituus L | 54 mm | |
| L1 | 29 mm | |
| kierre M | M16 | |
| Kulma A | 15 astetta | |
| Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
| Tuotekoodi | 308633 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515028790 | |
| Valmistajan numero | 308633 40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |