{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro foro | 7 mm | |
| Diametro cintura | 23 mm | |
| Tipo di prodotto | Codoli | |
| Filettatura | M16 | |
| Per attacco | SK 40 | |
| Lunghezza complessiva | 54 mm | |
| Diametro testa | 19 mm | |
| Sporgenza | 29 mm | |
| Angolare | 15 grado | |
| A manicotto | sì | |
| Con sede | sì | |
| A tenuta stagna | si | |
| Coppia di serraggio max. | 50 Nm | |
| Materiale | metallo |
| Codice articolo | 308633 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515028790 | |
| Codice del produttore | 308633 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |