Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne, nomin. ⌀ mocowania d: 1mm

Nr art.: 309572 1
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZA00600195
Średnica trzonka DS 1 mm
Oznaczenie producenta Spannzange extra schlank Innenkühlung
Średnica mocowania D1 1 mm
Średnica zewnętrzna D 10,1 mm
Długość tulei mocującej L 50 mm
Platformy kształt stożkowy
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Z gwintem tak
Profil mocujący Kształt okrągły
Wersja tulei zaciskowej Tuleje zaciskowe, przestawne
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309572 1
EAN / GTIN 4250261512941
Numer producenta 136 0601 000 0
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Bardzo smukła konstrukcja. Tulejka zaciskowa jest wciągana za pomocą gwintu od tyłu, przez uchwyt do gniazda stożkowego. Mniejszy kontur kolidujący dzięki wyeliminowaniu nakrętki mocującej.
Z powłoką specjalną zapewniającą wyższy moment mocowania.

Pasuje do:

Bardzo smukłe oprawki do tulejek zaciskowych nr 300772; 304981; 304982; 309571.