Base element, jaw width 80 mm

Nr art.: 304824
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor szare
Długość całkowita min. L 500 mm
Szerokość całkowita B 90 mm
Wys. całkowita H 60 mm
Szerokość szczęk A 80 mm
Z otworem tak
Średnica otworu D 13 mm; 19 mm
Rozstaw otworów i 40 mm
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M M12
Masa 15,8 kg
Powierzchnia hartowane
Rodzaj produktu Imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304824
EAN / GTIN 4020772304829
Numer producenta 304824
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Basic element, jaw width 80 mm.

Hole spacing 40 mm.
Hardened 60 HRC, with serration 1 mm.
Suitable for AMF raster system: Grid 40 mm, M12, ø16 F7.

Cecha szcz.:

  • Size: 80-500-040
  • Length: 500 mm
  • Clamping force: 15 kN
  • Weight: 15.8 Kg
  • Size: 80-500-040
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12.5
  • H1: 12.5
  • ØI: 19
  • O: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21