• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundelement, Backenbreite 80

Artikel-Nr.: 304824
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe grau
Länge gesamt min. 500 mm
Breite gesamt 90 mm
Höhe gesamt 60 mm
Backenbreite 80 mm
mit Bohrung ja
Bohrungs-Durchmesser 13 mm; 19 mm
Bohrungsabstand 40 mm
mit Gewinde ja
Gewindegröße M12
Gewicht 15,8 kg
Oberfläche gehärtet
Produktart Spannstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304824
EAN / GTIN 4020772304829
Herstellernummer 304824
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Grundelement, Backenbreite 80 mm.

Bohrungsabstand 40 mm.
Gehärtet 60 HRC, mit Verzahnung 1 mm.
Passend für AMF-Rastersystem: Raster 40 mm, M12, ø16 F7.

Merkmal:

  • Größe: 80-500-040
  • Länge: 500 mm
  • Spannkraft: 15 kN
  • Gewicht: 15,8 Kg
  • Größe: 80-500-040
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21