{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | gris | |
| Longitud total mín. | 500 mm | |
| Anchura total | 90 mm | |
| Altura total | 60 mm | |
| Anchura de las mordazas | 80 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Diámetro de la perforación | 13 mm; 19 mm | |
| Distancia entre perforaciones | 40 mm | |
| Con rosca | sí | |
| Tamaño de rosca | M12 | |
| Peso | 15,8 kg | |
| Superficie | templado | |
| Tipo de producto | Mandril de sujeción |
| Número de artículo | 304824 | |
| EAN / GTIN | 4020772304829 | |
| Número del fabricante | 304824 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |