Basiselement, kaakbreedte 80

Artikelnummer: 304824
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 304824
EAN/GTIN 4020772304829
Nummer fabrikant 304824
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Basiselement, kaakbreedte 80 mm.

Afstand tussen gaten 40 mm.
Gehard 60 HRC, met vertanding 1 mm.
Geschikt voor AMF rastersysteem: Raster 40 mm, M12, ø16 F7.

Kenmerk:

  • Maat: 80-500-040
  • Lengte: 500 mm
  • Spankracht: 15 kN
  • Gewicht: 15,8 kg
  • Maat: 80-500-040
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21