{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | šedá | |
| Celková délka min. | 500 mm | |
| Celková šířka | 90 mm | |
| Celková výška | 60 mm | |
| Šířka čelisti | 80 mm | |
| S otvorem | ano | |
| Průměr otvoru | 13 mm; 19 mm | |
| Vzdálenost otvoru | 40 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Rozměr závitu | M12 | |
| Hmotnost | 15,8 kg | |
| Povrch | Kalené | |
| Druh produktu | Svěrák |
| Katalogové číslo | 304824 | |
| EAN / GTIN | 4020772304829 | |
| Číslo výrobce | 304824 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |