Grundelement, kæbebredde 80

Art.-nr.: 304824
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 304824
EAN/GTIN 4020772304829
Producentnummer 304824
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Basiselement, kæbebredde 80 mm.

Hulafstand 40 mm.
Hærdet 60 HRC, med fortanding 1 mm.
Velegnet til AMF-rastersystem: Gitter 40 mm, M12, ø16 F7.

Egenskab:

  • Størrelse: 80-500-040
  • Længde: 500 mm
  • Spændekraft: 15kN
  • Vægt: 15.8 kg
  • Størrelse: 80-500-040
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 360
  • ØE F7: 16
  • F: 13
  • ØG: 13
  • H: 12,5
  • H1: 12,5
  • ØI: 19
  • K: 70
  • L: 30
  • N H7: 18
  • R: 40
  • S: 58
  • T: 21