Oprawki Weldon, HSK-A 100 krótkie, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 304397 6
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; ZYL00601015
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 6 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 6 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 6 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Długość wysięgu A 80 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 20 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja krótkie
W tym nośnik danych RFID nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 130 mm
Wysokość całkowita H1 100 mm
Szerokość łącznie B1 100 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304397 6
EAN / GTIN 4045197709189
Numer producenta 304397 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.