Fladespændepatron, HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 304397 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000195
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype tapper
Spændediameter min. 6 mm
Spændediameter maks. 6 mm
Længde på udhæng 80 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 25 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 51 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 20000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde 130 mm
Samlet højde 25 mm
Totalbredde 25 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 304397 6
EAN/GTIN 4045197709189
Producentnummer 304397 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.