Upínací trn, HSK-A 100 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 304397 6
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; ZYL00601015
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 100 mm; 6 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 6 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Včetně RFID nosiče dat ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 130 mm
Výška celková H1 100 mm
Šířka celkem B1 100 mm
Norma DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304397 6
EAN / GTIN 4045197709189
Číslo výrobce 304397 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.