Weldonhållare HSK-A 100 kort 6 mm HOLEX

Article no.: 304397 6
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
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 304397 6
EAN / GTIN 4045197709189
Manufacturer number 304397 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.