{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304397 6 | |
EAN / GTIN | 4045197709189 |