Menesztőlapos befogó, HSK-A 100 rövid, Befogási ⌀ D1: 6mm

Cikkszám: 304397 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 20000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 20000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 6
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 304397 6
EAN / GTIN 4045197709189
Gyártó száma 304397 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek