{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
| Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
| Muoto | A | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
| Ulko-⌀ D | 25 mm | |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |
| Tuotekoodi | 304397 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197709189 | |
| Valmistajan numero | 304397 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |