{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Ze stopą podstawy | zak | |
| Szerokość stopy podstawy | 202 mm | |
| Wysokość stopy podstawy | 107 mm | |
| Min. długość wysunięcia | 12 cm | |
| Maks. długość wysunięcia | 12 cm | |
| Material | Metal | |
| Rodzaj produktu | Podstawa statywu |
| Numer artykułu | 3033694 | |
| EAN / GTIN | 4002805937211 | |
| Numer producenta | 3033694 | |
| Numer L | L60160 5685 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |