Soporte de la pantalla E-torc Q

Número de artículo: 3033694
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, gris Gris plata
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color gris
Columna soporte existente
Columna soporte anchura 202 mm
Altura columna soporte 107 mm
Longitud de extensión mín. 12 cm
Longitud de extensión máx. 12 cm
Material Metal
Tipo de producto Pie de soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 3033694
EAN / GTIN 4002805937211
Número del fabricante 3033694
Número L L60160 5685
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Soporte para pantalla E-torc Q R para montaje fijo

Característica:

  • Anchura total [mm]: 202 mm
  • Altura total [mm]: 107 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no