E-torc Q présentoir d'unités

Réf.: 3033694
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Teinte, gris Gris argenté
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur gris
Socle disponible oui
Largeur socle 202 mm
Hauteur socle 107 mm
Longueur d’extension min. 12 cm
Longueur d’extension maxi 12 cm
Material Métal
Type de produit base pour supports de mesure

Identification et classification

Référence article 3033694
EAN / GTIN 4002805937211
Réf. fabricant 3033694
Article hors catalogue L60160 5685
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Support pour l'affichage E-torc Q R pour montage fixe

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 202 mm
  • Hauteur totale [mm]: 107 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non