E-torc Q displayenhed Stand

Art.-nr.: 3033694
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farvetone, grå Sølvgrå
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve grå
Fod tilgængelig ja
Fodens bredde 202 mm
Fod, højde 107 mm
Udtrækslængde min. 12 cm
Udtrækslængde maks. 12 cm
Material Metal
Produkttype stativfod

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3033694
EAN/GTIN 4002805937211
Producentnummer 3033694
L-nummer L60160 5685
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stativ til E-torc Q R display til stationær montering

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 202 mm
  • Samlet højde [mm]: 107 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen