• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stojan zobrazovací jednotky E-torc Q

Artiklové číslo: 3033694
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Šedá
Stojan k dispozici ano
Šířka stojanu 202 mm
Výška stojanu 107 mm
Délka vysouvání min. 12 cm
Délka vysouvání max. 12 cm
Material Kov
Druh produktu Noha stativu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3033694
EAN / GTIN 4002805937211
Číslo výrobce 3033694
L-číslo L60160 5685
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Stojan pro displej E-torc Q R pro stacionární montáž

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 202 mm
  • Celková výška [mm]: 107 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez