E-torc Q unitate de afișare Stand

Cod articol.: 3033694
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea gri
Picior sprijin existent ja
Lăţime soclu 202 mm
Înălțime soclu 107 mm
Lungime de tragere min. 12 cm
Lungime de tragere max. 12 cm
Material Metal
Tip produs Picior de stativ

Identificare și clasificare

Cod articol 3033694
EAN / GTIN 4002805937211
Număr producător 3033694
L-Număr L60160 5685
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Suport pentru afișajul E-torc Q R pentru montare staționară

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 202 mm
  • Înălțime totală [mm]: 107 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu