Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, BT 30 A = 60, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11M

Nr art.: 302839 11M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 1-7 mm
adapter BT 30 A = 60
Norma na uchwyt ISO 7388-2; JIS B6339
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
zakres mocowania 1 mm - 7 mm
wymiar A długości wysięgu 60 mm
⌀ zewn. D 16 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER 309618 11M
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302839 11M
EAN / GTIN 4062406241506
Numer producenta 302839 11M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwyty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff, wysokoobrotowa nakrętka mocująca (do 25 000 obr./min).

Zaleta:

  • Doskonała powtarzalność bicia w systemie(uchwyt + zacisk mocujący + śruba mocująca), bicie 3 µm z tulejką zaciskową 2 µm, bicie 6µm z tulejką zaciskową 5 µm.
  • Ekstremalne siły trzymające(bis Czynnik 2 w porównaniu ze standardowymi tulejkami ER).
  • Efekt zmniejszenia wibracjidzięki 2-częściowej nakrętce mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

W dostawie:

Wraz z precyzyjną nakrętka mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309757, 309758 (do 11M i 16M), tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901309434. Tulejki zaciskowe ER nr 308901309432, klucze hakowe nr 628400 lub klucze dynamometryczne 309749 lub 628520.

Wskazówka:

  • Mocuje jedynie ⌀ nominalną do ⌀ uchwytu, tolerancja h 10.
  • Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.
  • Stosować wyłącznie w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.
  • W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne usunięcie niebieskiego pierścienia.