Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 1mm

Nr art.: 308901 1
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 1 mm
adapter ER 16
Norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
typ 426 E
⌀ zewn. D 17 mm
Długość całkowita L 27,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308901 1
EAN / GTIN 2050001768544
Numer producenta 13713010100
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

⌀ mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. ⌀ 10-9 mm, z wyjątkiem ⌀ 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).