Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych 3°, z amortyzacją drgań, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Nr art.: 302419 32/12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302419 32/12
EAN / GTIN 4045197701947
Numer producenta 302419 32/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przewiercony w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) o ciśnieniu maks. 80 barów. Śruba do regulacji długości. Rdzeń z HM, umieszczony w przedłużce, tłumi występujące drgania i tym samym zmniejsza wibracje. Dopuszczalne prędkość obrotowa 8.000 min-1.

Zaleta:

  • zapobieganie drganiom układu mocowania
  • lepsza jakość obrabianej powierzchni
  • zwiększenie trwałości narzędzi.