Oprawki do głowic frezarskich z gwintem M10X181

Nr art.: 301313 M10X181
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10×181
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
Drgania amortyzowane
wymiar A długości wysięgu 200 mm
⌀ otworu D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ zewn. D 35 mm
Długość użyteczna L1 181 mm
L2 7 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301313 M10X181
EAN / GTIN 4045197980687

Opis

Wykonanie:

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz do mocowania AB nr 308820308835.