{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M10×181 | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Vibracija | prigušen | |
Duljina izboja A-dimenzija | 200 mm | |
⌀ rupe D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Korisna duljina L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301313 M10X181 | |
EAN / GTIN | 4045197980687 |