{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10×181 | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Nihanje | z dušenjem | |
Previsna dolžina A | 200 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Zunanji ⌀ D | 35 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 301313 M10X181 | |
EAN/GTIN | 4045197980687 |