{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10×181 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 200 mm | |
Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Nuttige lengte L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301313 M10X181 | |
EAN/GTIN | 4045197980687 |